アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他学童/雑貨
フラワー5色ペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53147746
品番
3417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
かわいい花びらキャップの鮮やかな発色のペン
材質:PS。サイズ:Φ110×19mm
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PS
質量(g)
43
寸法(Φ×mm)
110×19