カラフルミニフラッグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53148105 品番4296
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

かわいいミニサイズの小旗です!

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)旗:250×205 質量(g)16 寸法(Φ×mm)棒:9×355 アズワン品番64-9639-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25650565
2020-09-24
用途:
敬老会の出し物
医療・福祉・介護関連業

敬老会で、このミニフラッグ紅白を1組ずつを高齢者の方々にお配りし、旗揚げゲームをしました。
「赤あげて、白あげないで、赤あげない。」大盛り上がりでした。
腕と頭の運動もできて一石三鳥でした。

1人が参考にしています
対象商品:
25650565
2019-07-07
用途:
スポーツウエルネス吹矢大会の審判の時に使います。
その他業種

大きさも軽さも、申し分なしです。
値段も安いので、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする