曜日別特売
4297 キラキラワイドネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 53148114

4297 キラキラワイドネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 53148114
4297 キラキラワイドネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 53148114
4297 キラキラワイドネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 53148114

キラキラワイドネクタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53148114品番4297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
282

キラキラが目立つ 幅の広いネクタイ
材質:PVC,ポリエステル,ゴム

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC、ポリエステル、ゴム寸法(mm)約90×200(本体部分)質量(g)15アズワン品番64-9639-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする