アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
メタリック ヘアーターバン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
53148123
品番
4298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スパンコールがキラキラ!光るターバンで目立っちゃおう!
色
シルバー
セット内容
本体×1
材質
スパンコール、PVC、糸、ポリエステル
寸法(mm)
約190×30(伸びていない状態)
質量(g)
7
アズワン品番
64-9639-16
商品説明動画
参考になった