アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラフルフリンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53148184
品番
4512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
腕につけるだけでダンスや応援が華やかになる!
色
緑
セット内容
本体×2
材質
不織布
寸法(mm)
200×480(ゴム部分含まず)
質量(g)
24
アズワン品番
64-9639-22