アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラフルフリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組
色
桃
注文コード
53148193
品番
4513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
腕につけるだけでダンスや応援が華やかになる!
色
桃
セット内容
本体×2
材質
不織布
寸法(mm)
200×480(ゴム部分含まず)
質量(g)
24
アズワン品番
64-9639-23