アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の フォトフレーム/写真立て
木製おえかきフォトフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53148516
品番
4625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
家の形のフォトフレーム
好きな絵をかいて飾ろう
材質:ポプラベニヤ。サイズ:192×182×75mm(組立時)
用途
絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1、丸棒×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
192×182×75(組立時)
質量(g)
50
アズワン品番
64-9639-52