アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
色
レインボー
注文コード
53148586
品番
4679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
レインボー
セット内容
本体×2
材質
ゴム、PVC
寸法(mm)
取手:45、房:約270
質量(g)
45
注意
※50枚以上DVDプレゼントサービスは現在は行っておりません
商品説明動画
2015運動会ダンス ポンポン ダイジェスト版
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
参考になった