アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ワイドハンドフリーチアポンポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
53148604
品番
4681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
大きくてよく目立つ新しいカラフルポンポン登場
色
ブルー
セット内容
本体×2
材質
パステル3色:PP、その他:PET
寸法(mm)
たたんだ状態:400×50、ソフトゴム:45
質量(g)
83
アズワン品番
64-9639-58