サテン小旗

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53148708 品番 4704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

軽量で丈夫!サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ!

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)旗:約410×300 質量(g)26 寸法(Φ×mm)棒:8×450 アズワン品番64-9639-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53147816
2025-04-28
用途:
積雪時における自治会内の消火栓旗

色も鮮やかで張りがあり、劣化した旗の取り換えで、すっかり見栄えが良くなりました。現時点では経年劣化度は分かりませんが、消耗品と捉えておりますので、お値段的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする