アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
メタリックリストバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
ブラック
セット内容
本体×2
注文コード
53148726
品番
4712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・セット内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キラキラ光るダンスで使用できるリストバンド!
色
ブラック
セット内容
本体×2
材質
スパンコール:PVC、糸:ポリエステル
質量(g)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
約80×高さ48(伸びていない状態)
アズワン品番
64-9639-71
商品説明動画
参考になった