アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
メタリックワイドターバン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53148839
品番
4907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
華やかに目立つ!幅広ターバン
色
ゴールド
セット内容
本体×1
材質
スパンコール、PVC、糸、ポリエステル
寸法(mm)
約180×65(伸びていない状態)
質量(g)
19
アズワン品番
64-9639-82