アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キラキラレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53148857
品番
4912
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キラキラ素材のレイをかけて 表現を豊かに
色
ブルー
セット内容
本体×1
材質
房:PET
質量(g)
14
寸法(Φ×mm)
約350×80