アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
かんたんフィットはちまき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53148884
品番
4921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
結ぶ必要なし!頭にはめるだけのお手軽はちまき!特許出願中商品の「フィットはちまき」を使用しています。吸水速乾!汗をかいてもベタつかない
色
赤
セット内容
本体×1
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
寸法(mm)
555×40
質量(g)
9
アズワン品番
64-9639-89