アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラータイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53148963
品番
4930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
衣装に合わせやすいカラータイツ!
色
グレー
セット内容
本体×1
材質
ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)
690×155
質量(g)
36