アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーダンスキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53149076
品番
4954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
ダンスなどの演目にピッタリのカラーキャップ
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります
材質:ポリエステル
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
ブルー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
質量(g)
32
アズワン品番
64-9640-14
頭囲(cm)
約53~57
注意
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります。