4957 カラーダンスキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 53149103

4957 カラーダンスキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 53149103
4957 カラーダンスキャップ アーテック[学校教材・教育玩具] 53149103

カラーダンスキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53149103品番4957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
382

ダンスなどの演目にピッタリのカラーキャップ
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります
材質:ポリエステル

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。ブラックセット内容本体×1材質ポリエステル質量(g)32アズワン品番64-9640-17頭囲(cm)約53~57
注意
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする