アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
サークルクロック デザインセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53149523
品番
5111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,381
販売価格(税別)
¥
1,255
バスケットに入れる
材質:PP,PET。サイズ:Φ180×40mm。セット内容:本体×1、PET透明板×2、ケント紙×1、文字盤シール×1、クォーツ時計Aセット(電池付)×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1
材質
PP、PET、ケント紙、透明シール
色
ネイビー
寸法(Φ×mm)
180×40
アズワン品番
64-9640-45