木製パズル すいぞくかん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53149697 品番7174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

かわいい水族館の動物の木製パズル
12ピース
材質:ベニヤ。サイズ:136×167×3.6mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質ベニヤ 寸法(mm)167×136×3.6 質量(g)55 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53149697
2023-03-07
用途:
孫の遊び用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

木でできているのでぬくもりがあり孫は喜んでやっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする