はんたいことばあそびカードゲーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53149724 品番7415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

はんたいことばが学べるカードゲーム
「おもい⇔かるい」などはんたいことばを学べるカードゲームです。ことばあそび、えあわせ、カードゲームの3種類の遊び方ができます。主語や目的語のカードもあるので、言葉をつないで遊べます。
材質:紙。サイズ:カード:50×70mm。セット内容:カード×55

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)50×70、箱:約105×74×25 質量(g)87 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする