アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書道筆
水書き用小筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53149785
品番
10657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
名前の練習にもピッタリサイズの小筆!軸が六角形で転がりにくい!
セット内容
本体×1
長さ(mm)
穂:26
質量(g)
7
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
9×200