アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
和菓子ケース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
仕様
2個用
注文コード
53149794
品番
11555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
■和菓子作品を飾るのに最適なケースです
外寸(mm)
155×87×42
質量(g)
132
材質
PP
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
2個用