アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
壁かけフォトフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53149925
品番
13699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
ねんどをつける枠が大きく、壁掛けもできる
・タテ置きもヨコ置きもできる・L判の写真が入る
材質:ポプラベニヤ。サイズ:190×150×9mm(棒Φ6×71mm)
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
190×150×9
質量(g)
69
寸法(Φ×mm)
棒:6×71
適合寸法(mm)
中に入る写真の大きさ/90×130(透明板付)