アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテン大旗 直径12mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53150239
品番
14433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
集団行動で映える大きなカラーフラッグ
色
メタリックブルー
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:約590×440
質量(g)
87
寸法(Φ×mm)
棒:12×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。