ソフトサテンロングハッピ(ハチマキ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53150309 品番 14440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

ソフトサテンロングハッピ
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ光沢のあるきれいな色のサテン製

黒/赤襟 寸法(mm)ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45 サイズS 質量(g)130 セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53150406
2023-09-29
用途:
運動会
教育・研究機関

見た目がカッコよく、通気性も良いので、大満足でした。

対象商品:
53150433
2020-12-24
用途:
文化祭の出し物で生徒が着用
個人のお客様

近隣店舗ではきっと販売しておらず、買いに行っても空振りになる可能性大な中で、多様な法被が比較的安価に購入でき、助かりました。みんなで揃って、衣装もバッチリ!踊りも決まって発表できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする