ソフトサテン帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53150677 品番14486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

セット内容本体×1 材質ポリエステル 質量(g)32 総丈(cm)30 頭囲(cm)34〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする