アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53150799
品番
14514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
色
白
サイズ
C
質量(g)
65
総丈(cm)
55
胴回り(cm)
38〜76
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
股下(cm)
35