曜日別特売
14534 ソフトサテンワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 53150923

14534 ソフトサテンワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 53150923
14534 ソフトサテンワンピース アーテック[学校教材・教育玩具] 53150923

ソフトサテンワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズC
内容量1枚注文コード53150923品番14534
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

サテン製の光沢のあるワンピース
大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です
材質:ポリエステル

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。サイズC質量(g)47着丈(cm)60胴回り(cm)76セット内容本体×1材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする