アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ビニール製衣装ベース ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
53150993
品番
14541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥711
販売価格(税別)
¥
646
バスケットに入れる
厚くて丈夫!
色
赤
サイズ
C
質量(g)
219
総丈(cm)
38
胴回り(cm)
72
セット内容
本体×1
材質
ポリエチレン