アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ビニール製衣装ベース ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
色
赤
サイズ
J
注文コード
53151027
品番
14544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて丈夫!
色
赤
サイズ
J
質量(g)
294
総丈(cm)
45
胴回り(cm)
84
セット内容
本体×1
材質
ポリエチレン