ビニール製衣装ベース ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 53151036 品番 14545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥711
販売価格(税別)
646

厚くて丈夫!

サイズJ 質量(g)294 総丈(cm)45 胴回り(cm)84 セット内容本体×1 材質ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする