水墨画フレーム A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53151115 品番20826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

フレーム付のセットです。縦・横どちらでも作品を飾ることができます。
サイズ:メタリックフレームA4:外寸304×217mm、収納サイズ 297×210mm、水墨画用和紙A4:210×297mm。セット内容:メタリックフレームA4×1、水墨画用和紙A4×3

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容メタリックフレームA4×1、水墨画用和紙A4×3 寸法(mm)水墨画用和紙:A4/210×297 サイズメタリックフレーム:A4 質量(g)22 外寸(mm)304×217 収納寸法(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする