アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
Tシャツ 白 LL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53151194
品番
38005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
シルクプリント別注承ります。商品サイズ
材質
綿100%、コーマ150g/m
2
質量(g)
170
袖丈(cm)
24
天幅(cm)
13
身幅(cm)
54
身丈(cm)
75.5
注意
※シルクプリント別注承ります。