アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ATドライTシャツ 150g ポリ100% 130cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53151334
品番
38383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材
色
レッド
セット内容
本体×1
材質
150gポリエステル100%
質量(g)
102
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
37
身丈(cm)
52