アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ATドライTシャツ 150g ポリ100% 130cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
53151386
品番
38594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材
色
ネイビー
セット内容
本体×1
材質
150g/m
2
:ポリエステル
質量(g)
79
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
37
身丈(cm)
52