アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ATドライTシャツ 150g ポリ100% 150cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
材質
150gポリエステル100%
注文コード
53151429
品番
38390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材
色
ブルー
セット内容
本体×1
材質
150gポリエステル100%
質量(g)
124
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
身丈(cm)
60