クリエイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容板材(ヒノキ集成材)600×150×12mm×2、板材(ヒノキ集成材)600×40×12mm×2、真鍮メッキ釘×4、説明書(作品例図面8種類付)×1、保管袋(850×260mm)×1、ンドペーパー、木工ガイド 注文コード53151474 品番50041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,300
販売価格(税別)
2,091
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

技術科の木材加工の基礎が学べ、8種類の作例図面で実用性の高い作品がつくれる
横はぎのみで加工しやすいヒノキ集成材使用
サイズ:完成サイズ、スリッパボックス 幅294×奥行174×高320MM、フリーラック 幅222×奥行162×高295MM、CDラック縦型 幅294×奥行162×高320MM、CDラック横型 幅384×奥行162×高230MM、マルチラック 幅290×奥行174×高300MM、カジュアルラック 幅284×奥。セット内容:板材 (600×150×12mm)×2、板材 (600×40×12mm)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1、木工ガイド×2

用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 セット内容板材(ヒノキ集成材)600×150×12mm×2、板材(ヒノキ集成材)600×40×12mm×2、真鍮メッキ釘×4、説明書(作品例図面8種類付)×1、保管袋(850×260mm)×1、ンドペーパー、木工ガイド 材質ヒノキ集成材、鉄 寸法(mm)板材(ヒノキ集成材)600×150×12、板材(ヒノキ集成材)600×40×12、保管袋:850×260 ヒノキ 質量(g)1380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする