とろ〜りやわらかい不思議なねんどができる 水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。 絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう2種類の化学実験もできる 材質:15ml試験管:PP,薬さじ:ABS,PVAのり容器:PE。サイズ:ATねんど:約80×60×20mm、15ml試験管:Φ17×101mm、試験管フタ:Φ23×11mm、薬さじ:125×16×12mm。セット内容:ATねんど×1、PVAのり×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1
配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。