ガラポン抽せん貯金箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53151578 品番56960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882

手作りガラポン抽せん貯金箱
カプセル5個付 貯金箱になる
材質:本体:段ボール,カプセル:PP。サイズ:完成サイズ:約260×270×100mm。セット内容:本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。 セット内容本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5重量 材質本体:段ボール、カプセル:PP 寸法(mm)完成:約260×270×100 質量(g)285
注意
※カプセルの中身はセットに含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする