アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
コサージュバッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53151675
品番
75026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
バッジタイプなので取り付け簡単!安全ピン付バッジタイプです
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、スチール
寸法(mm)
約100×90×35
色
イエロー
質量(g)
6