アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
コサージュバッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53151684
品番
75027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
バッジタイプなので取り付け簡単!安全ピン付バッジタイプです
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、スチール
寸法(mm)
約100×90×35
色
ブルー
質量(g)
6