ドリンクパック台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53151709 品番81631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

■自由に描画できる白無地のドリンクパック台紙。組み立てやすい折り線加工済みで底は組み底。パズルやねんどで作ったものを使っての箸使い練習ゲームなど楽しく遊べます。
サイズ:(未組立時:294mm×207mm 組立時:H140×W70×D70mm)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 材質 寸法(mm)未組立時:約330×185 質量(g)18 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする