81700 ArtecRobo2.0 センサー接続コード アーテック[学校教材・教育玩具] 53151736

ArtecRobo2.0 センサー接続コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)5×170
内容量1個注文コード53151736品番81700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥371
販売価格(税別)
337

ArtecRobo2.0専用単品パーツ

セット内容本体×1材質PVC寸法(mm)5×170質量(g)3芯数3コード長さ(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする