50022140 浅型丸鉢 Φ161mm 福井クラフト 53156339

浅型丸鉢 Φ161mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-3739-41
注文コード
53156339
品番
50022140
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。
廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。
シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。
耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。

アズワン品番
65-3739-41
仕様
商品サイズ(mm):Φ161×46 重量:192g 容量:480cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする