曜日別特売
S-202PWH 取替ドアクローザ S-202Pシリーズ RYOBI(リョービ) 53157197

取替ドアクローザ S-202Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード53157197品番S-202PWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,180

簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。

仕様カラー:ホワイト 開戸用 奥行(mm):48 高さ(mm):120 適用扉質量(kg):45 幅(mm):330付 2.500KG コード番号:00970520アズワン品番65-2765-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53157197S-202PWH30827782S202P-WHS-202PWH 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ) 30827782取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする