曜日別特売
LGXS05-5-300 モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ) 53158526

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
ボールねじリード(mm)5
内容量1台注文コード53158526品番LGXS05-5-300
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)ストローク(mm)300最高速度(mm/s)333ボールねじリード(mm)5最大可搬質量(水平)(kg)13最大可搬質量(垂直)(kg)8定格推力(N)138使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする