洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53160207 品番SV-6650
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本製品は洗濯洗剤と一緒に投入する事で雑菌や生乾き臭を除去 してくれます。
また、洗濯槽の除菌・消臭にも効果的です。
水20Lに対し4〜6振り(2〜3g)を洗濯用洗剤と一緒に投入してください。
汗臭・靴下臭や生乾き臭の除去、洗濯内の除菌効果があります。
安心・安全の100%天然成分です。
日本製。

仕様商品サイズ:93×159×18mm 重量:79g(内容量:70g) 個装形態PE/PA袋 材質仕様成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー) 外装:PE/PA キャップ:PA シュリンク:PE アズワン品番65-3402-60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする