LGXS10-10-950 モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ) 53160723

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ストローク(mm)950
950
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1050
1100
1150
1200
1250
ボールねじリード(mm)10
内容量1台注文コード53160723品番LGXS10-10-950
参考基準価格(税別)¥193,200販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000
適合モーター200W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)ストローク(mm)950最高速度(mm/s)300ボールねじリード(mm)10最大可搬質量(水平)(kg)80最大可搬質量(垂直)(kg)20定格推力(N)341使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,300/税込9,130
北海道地方数量1につき8,300/税込9,130
沖縄地方数量1につき8,300/税込9,130
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする