日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 地域指定ゴミ袋
高砂市 燃やすごみ 30L 黄半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
53161239
品番
GTS34
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
アウトレット
¥129
¥
109
バスケットに入れる
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 30L10枚タイプです。
色
黄半透明
容量(L)
30
持ち手
なし
対象
燃やすごみ
対象地域
高砂市
グリーンマーク
認定