YAMAHA(ヤマハ)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
650
650
650
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
ボールねじリード(mm)
10
5
10
20
30
全96種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53161624
品番
LGXS12-10-650
参考基準価格(税別)
¥186,300
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
適合モーター
400W
位置決め精度(mm)
±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法
研削ボールねじΦ15(C5級)
ストローク(mm)
650
最高速度(mm/s)
600
ボールねじリード(mm)
10
最大可搬質量(水平)(kg)
95
最大可搬質量(垂直)(kg)
25
定格推力(N)
678
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
35~80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
沖縄地方
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900